Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal 2411.841 Kabelverschraubung M32 Messing Messing 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S038841
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2411.841
EAN/GTIN:
     4028177810051
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
36 mm
Farbe:
braun
Schutzart:
IP68
Herst.-Teilenr.:
2411.841
Typ:
2411.841
Temperaturbereich:
-40 - +100 °C °C
Material:
Messing
Herstellerfarbe:
Messing
Klemm-Ø (max.):
21 mm
Klemm-Ø (min.):
15 mm
Gewinde-Länge:
8 mm
Kategorie:
Kabelverschraubung
Außengewinde:
M32
Max. Temperatur:
+100 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung
Weitere Suchbegriffe: 04028177810051, 02050005017600, Rittal
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 6,58*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,20*
€ 6,59*
2 Tage
27
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,93*
€ 8,83*
8 Tage
27
3
pro Stück
€ 6,99*
ab € 8,48*
€ 11,81*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 14,36*
€ 19,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.