Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 106385 Einbau-Steckdosenleiste Edelstahl (gebürstet) Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S048541
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     106385
EAN/GTIN:
     4044657014023
Suchbegriffe:
Schuko-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Anbausteckdose
Schutzkontakt-Einbaudose
Schutzkontaktanbausteckdose
Der EVOline BackFlip öffnet sich durch einfaches Antippen des Deckels (Soft Touch). Ladefunktion über eine USB Buchse Typ A ohne PC Anbindung, für handelsübliche Geräte mit USB Verbindung wie: Mobiltelefone, MP3 Player, Apple Produkte und andere mobile Geräte.
Immer verfügbar, aber nie im Weg. Geschlossen ist EVOline® BackFlip nur eine dünne Platte auf der Arbeitsfläche. Mit einem Finger angetippt dreht er sich um 180 Grad und zeigt seine nützliche Seite: USB-Charger und Steckdosen liegen so hoch über der Platte, dass sie vor seitlichen Einlaufen von Wasser geschützt sind. Die Einbautiefe beträgt dennoch nur 53 Millimeter, so dass auch eine Montage über Schubladen oder Geräten möglich ist.
Features:
Schutzklasse: I
Anschlussleistung (max.): 3600 W
Mit Berührungsschutz
Lieferumfang:
BackFlip Steckdose + 2x Einbaukeil + Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Die Ladefunktion des USB-Chargers kann aufgrund der Vielzahl der Anbieter und Geräte nicht in jedem Fall garantiert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
53 mm
Länge:
225.2 mm
Farbe:
grau
Breite:
104.8 mm
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
Mit Flachstecker EVOline® PlugFix
Schutzart:
IP40
Steckdosen:
2
Montageart:
Einbau
Anschlussleistung:
3600 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
versenkbar + mit USB
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Edelstahl (gebürstet)
Produkt-Art:
Einbau-Steckdosenleiste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 136,53*
€ 175,41*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 140,21*
€ 175,42*
13 Tage
25
Frei Haus
ab € 163,83*
€ 202,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,52*
€ 202,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 168,78*
€ 200,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,90*
€ 190,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,93*
€ 181,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,53*
€ 162,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.