Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components TC-SBR8203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.8mm Plattenstärke (max.) 2.2mm Pol


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S050461
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1592978
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8 mm
Farbe:
schwarz
Durchmesser:
10.5 mm
Plattenstärke (max.):
2.2 mm
Montageloch:
7.8 mm
Herst.-Teilenr.:
1592978
Typ:
TC-SBR8203
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
5.8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-SBR8203, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,1224*
6 Tage
99
pro Paket
Frei Haus
ab € 118,45*
€ 149,52*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1224*
€ 0,1457
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0985*
€ 0,1172
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0951*
€ 0,1132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0844*
€ 0,1004
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0803*
€ 0,0956
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0612*
€ 0,0728
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.