Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnilux MFL Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230V GX16d 300W Weiß dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S05221
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88125106
EAN/GTIN:
     4026397165425
Suchbegriffe:
Halogenröhre
Halogenröhren
Halogenstab
Halogenstäbe
Hochwertige Leuchtmittel müssen nicht immer hohe Kosten verursachen. Als Beweis dafür präsentiert Steinigke Showtechnic Omnilux. Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern ist die Qualität trotz des gemäßigten Preises hoch.
Features:
PAR-56 Lampe (Tungsten)
Hinweise:
Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Leistung:
300 W
Länge:
127 mm
Sockel:
GX16d
Leistungsintensität:
3500 lm
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungscode EEK:
1273401
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Betriebsspannung:
230 V
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbtemperatur max.:
2750 K
Produkt-Art:
Halogen Lichteffekt Leuchtmittel
Leuchtfarbe:
Weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,65*
€ 21,90*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 14,66*
€ 21,91*
6 Tage
10
€ 6,99*
ab € 27,62*
€ 38,98*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.