| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615-S061071 Herst.-Nr.: 1980-100 EAN/GTIN: 7318301980109 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Was wäre Weihnachten ohne Kerzenflackern und Lichterglanz? Wenn Sie auf den warm-weichen Schein und die Anmutung echter Wachskerzen auf Fensterbänken, Tischen oder in Ihrer Adventsdekoration nicht verzichten möchten, liegen Sie mit den kleinen LED-Teelichtern aus dem Traditionshaus Konstsmide goldrichtig. Sie sind liebevoll gestaltet und setzen zauberhafte Glanzpunkte. Ein unverwechselbares und langlebiges Markenprodukt, an dem Sie und Ihre Lieben dank ausgezeichneter Qualität und geprüfter Sicherheit „alle Jahre wieder“ Freude haben werden. Die Firma Konstsmide ist seit über 40 Jahren auf die Herstellung hochwertiger Lichtdekorationen für den Innen- und Außenbereich spezialisiert und seit 1999 maßgeblicher Impulsgeber für innovative, langlebige und sichere LED-Lösungen. Features: 2 warm weiße Dioden Batteriebetrieben für Innen Lieferumfang: LED Teelicht 2er Set · 2x CR2032 Batterien · Anleitung. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieverbrauch: | 0.12 kWh/1000h | Einsatzbereich: | Innen | Betriebsspannung: | Batteriebetrieben | Farbe: | weiß | Leuchtmittel-Typ: | LED | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Leuchtmittel-Anzahl: | 2 | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Set: | 2er Set | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | LED-Teelichter | Leuchtfarbe: | Warmweiß |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED Teelicht, Partylichterkette, led kerzenlampe warmweiß, candlelight led, flackerkerzen led, Konstsmide, Weihnachtsbeleuchtung, LED-Beleuchtung |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |