Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590326 Micro Glühlampe 28V 1.12W T1 3/4 MG Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S072581
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590326
EAN/GTIN:
     4016139318110
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Universal Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau, mit 17 mm freien Drahtenden.
Features:
Klar
28 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 3/4 MG
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
1.12 W
Länge:
13.20 mm
Nennspannung:
28 V
Durchmesser:
5.70 mm
Typ:
1590326
Nennstrom:
40 mA
Sockel:
T1 3/4 MG
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Micro Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe klar, TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,63*
€ 1,44*
1 Tag
273
1
Frei Haus
ab € 0,80*
€ 1,46*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.