Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 26830 Baumpackung Tanne 50 bis 140mm Dunkelgrün 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S074141
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     26830
EAN/GTIN:
     4007246268306
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Tannen wie im Schwarzwald!
Die Modelltannen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet. Die preiswerten Hobby-Bäume sind nun noch schöner!
Features:
Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart (Geländebau-Bäume):
Tanne
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Höhe (max.):
140 mm
Höhe (min.):
50 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246268306, NOCH, Modellbahn Weihnachtszubehör, Modellbahn Weihnachten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 25,90*
6 Tage
12
€ 6,99*
ab € 33,88*
€ 44,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,90*
€ 30,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,73*
€ 30,62
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 21,51*
€ 25,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,57*
€ 24,48
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,46*
€ 23,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,07*
€ 22,69
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,23*
€ 19,31
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6492* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.