Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 26837 Baumpackung Fichte 50 bis 140mm 1St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S074211
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     26837
EAN/GTIN:
     4007246268375
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Die Großpackung enthält 50 Modellfichten in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.
Features:
Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm
Lieferumfang:
50 Modellfichten.
Weitere Informationen:
Bauart (Geländebau-Bäume):
Fichte
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Höhe (max.):
140 mm
Höhe (min.):
50 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246268375, NOCH
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 31,11*
1 Tag
14
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,93*
€ 31,12*
6 Tage
14
pro Stück
€ 6,99*
ab € 54,11*
€ 69,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,11*
€ 37,02
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,84*
€ 36,70
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,53*
€ 36,33
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,69*
€ 34,14
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,20*
€ 32,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,74*
€ 31,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 23,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.