Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH 26838 Baumpackung Tanne 50 bis 140mm Dunkelgrün 50St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S074231
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     26838
EAN/GTIN:
     4007246268382
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Modellbahnzubehör
Zubehör Modellbahn
bäume, hecken und büsche
Die Großpackung enthält 50 Modelltannen in den Größen von 50 - 140 mm. Das bekannte Hobby-Baumprogramm wurde komplett überarbeitet und neu gestaltet.
Features:
Überarbeitetes Hobby-Baumprogramm
Lieferumfang:
50 Modelltannen.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart (Geländebau-Bäume):
Tanne
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Höhe (max.):
140 mm
Höhe (min.):
50 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246268382, NOCH, Modellbahn Weihnachtszubehör, Modellbahn Weihnachten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,13*
€ 31,34*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 23,81*
€ 31,35*
6 Tage
23
€ 6,99*
ab € 53,97*
€ 69,97*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,34*
€ 37,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,08*
€ 36,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 30,76*
€ 36,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,91*
€ 34,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,43*
€ 32,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,13*
€ 27,52
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.