Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G13 600 x 26mm UV-Röhre T8 18W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S07434
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89503005
EAN/GTIN:
     4026397101751
Suchbegriffe:
Leuchtmittel G13
Sockel G13
UV Lampe
UV-Röhre
Bereits in die Jahre gekommen, fasziniert der "Schwarzlichteffekt" immer noch: Weiße Textilien und Gegenstände sowie UV-aktives Material leuchten in der Dunkelheit hell auf.
Features:
18 W
Hinweise:
Passend für B/N 59 06 60.
Weitere Informationen:
Leistung:
18 W
Länge:
600 mm
Ausführung:
Röhre
Produkt-Art:
UV-Röhre
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel g13, 04026397101768, 04026397101751, 4026397101768, G13 600 x 26mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
122
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 5,81*
€ 9,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.