Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beltrona Kran-Fernbedienungs-Akku 4.8V 600 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S075311
Hersteller:
     Beltrona
Herst.-Nr.:
     IKUT70
EAN/GTIN:
     4064161269962
Suchbegriffe:
Akku für Ikusi
Ikusiakku
Kran-Fernbedienungs-Akku
Kran-Funksteuerungs-Akku
Hochwertiger Ersatz-Akku für Fernbedienung von Bau-Kränen.
Features:
Kapazität 600 mAh
Weitere Informationen:
Passend für Marke:
Ikusi
Typ:
Ikusi T70/1, BT06
Technologie:
NiMH
Spannung:
4.8 V
Kapazität:
600 mAh
ersetzt Original-Akku:
BT06K + 2303692
Produkt-Art:
Kran-Fernbedienungs-Akku
Passend für:
Ikusi TM70 + Ikusi T70/1 + Ikusi T70/1 Atex + Ikusi T70/1 Hallen + Ikusi T70/2 + Ikusi T71
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,54*
€ 58,46*
2 Tage
51
Frei Haus
ab € 43,43*
€ 58,47*
€ 3,50*
ab € 58,36*
€ 76,10*
7 Tage
53
€ 6,99*
ab € 75,78*
€ 97,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,46*
€ 69,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,87*
€ 66,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.