Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1590277 Micro Glühlampe 6V 0.24W T1 1/4 Klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S075441
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1590277
EAN/GTIN:
     4016139317625
Suchbegriffe:
Glühlampe Klar
klare Glühlampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Universal-Lampen für perfekte Anpassung als Anzeige in der Elektronik oder im Modellbau.
Features:
Klar
6 V
Sockel (Miniaturlampen): T1 1/4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
0.24 W
Länge:
11.50 mm
Nennspannung:
6 V
Durchmesser:
4.10 mm
Typ:
1590277
Nennstrom:
40 mA
Sockel:
T1 1/4
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Industrieverpackung:
Nein
Produkt-Art:
Micro Glühlampe
Leuchtfarbe:
Klar
Weitere Suchbegriffe: Sockel Bipin, glühlampe klar, TRU COMPONENTS, lämpchen, birnchen, minilämpchen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
5
Frei Haus
ab € 0,59*
€ 1,30*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,56*
€ 1,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.