Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S079331 Herst.-Nr.: 1.200300 EAN/GTIN: 7640167560363 |
| |
|
| | |
| Reiseadapter, Stecker: Grossbritannien, Kupplung: Schutzkontakt (Europa), Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + grün + grau | Für Geräte aus: | Grossbritannien | Reiseziel: | Afghanistan + Albanien + Algerien + Samoa (US-amerikanischer Teil) + Andorra + Armenien + | Herstellerfarbe: | Weiß + Grün + Grau | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,56* | € 12,58* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 8,44* | € 12,59* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,66* | € 25,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|