| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S079341 Herst.-Nr.: 1.200240 EAN/GTIN: 7640167560479 |
| |
|
| | |
| Reiseadapter, Stecker: Schutzkontakt (Frankreich), Kupplung: Italien, Voltage: 100 - 250V, Ampere: 10A, Farbe: weiss, grün, grau Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß + grün + grau | Für Geräte aus: | Frankreich + Belgien | Reiseziel: | Chile + Eritrea + Äthiopien + Italien + Libyen + Malediven + Syrien + Uruguay | Herstellerfarbe: | Weiß + Grün + Grau | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,40* | € 10,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,29* | € 10,86* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 16,14* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|