Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ADJ LED-Pinspot LED-Pinspot Anzahl LEDs (Details): 1 x 3W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S09226
Hersteller:
     ADJ
Herst.-Nr.:
     1212100001
EAN/GTIN:
     0640282092364
Suchbegriffe:
00819730013002
00640282092364
819730013002
ADJ
Punktuelle Beleuchtung im Langzeitbetrieb war bisher meisst die Aufgabe von PAR 36 Pinspots. Die Einführung von noch viel langlebigeren LED-Leuchtmitteln war nur eine Frage der Zeit. Die Vorteile liegen dabei klar auf der Hand: Ein Bruchteil der Leistungsaufnahme und die niedrige Wärmeentwicklung bei gleichzeitig extrem langer Lebensdauer des Leuchtmittels werden dafür sorgen, dass dieser Pinspot an vielen Plätzen die herkömmlichen Punktstrahler ersetzen wird.
Features:
1 x 3 W LED
Sehr hohe Leuchtkraft
Lieferumfang:
LED-Pinspot + 12 Grad Linse
Weitere Informationen:
Leistung:
3 W
Höhe:
110 mm
Länge:
170 mm
Breite:
95 mm
Gewicht:
500 g
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
LEDs:
1 x
Gehäusefarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
LED-Pinspot
Leuchtfarbe:
Kaltweiß
Watt pro LED:
3 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,82*
€ 54,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.