Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron B3F-1020 Drucktaster 24 V/DC 0.05A tastend Bag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S099612
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     B3F-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Kurzhubtaster
Kurzhubtaster Stößel
Microschalter
Keypad Switch, 1 Switches, SPST, Momentary-tactile, 0.05A, 24VDC, 1.27N, 4 PCB Hole Cnt, Solder Terminal, Through Hole-straight
Hinweise:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Typ:
B3F-1020
Engineering Part No:
B3F1020
Engineering Series No:
B3F1
Anschluss:
THT
Kontaktart:
1 Schließer
Schaltstrom (max.):
0.05 A
Schaltspannung:
24 V/DC
Funktionen:
tastend
Betätigungskraft:
1.27 N
Verpackungsart:
Bag
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: Mikroschalter, Miniaturschalter, Tastschalter, mikroschalter omron, kurzhubtaster, Omron, switch, Taster, Schalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,232*
4
€ 6,90*
ab € 0,124*
€ 0,253*
1 Tag
1440
10
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,36*
5
€ 5,95*
ab € 0,2082*
€ 0,5596*
88 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 0,53*
€ 0,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,232*
€ 0,276
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.