Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fibox AB 080807 7083560 Universal-Gehäuse ABS Lichtgrau (RAL 7035) 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S10197
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     7083560
EAN/GTIN:
     6418074003492
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse fibox
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Breite:
82 mm
Höhe:
65 mm
Schutzart:
IP66/IP67
Typ:
AB 080807
Länge bzw. Tiefe:
80 mm
Material:
ABS
Herstellerfarbe:
Lichtgrau (RAL 7035)
Produkt-Art:
Universal-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse, universalgehäuse hellgrau, Fibox, AB 080807, 219-0004
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 10,11*
€ 15,37*
€ 8,95*
ab € 10,44*
€ 15,38*
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 19,23*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 16,73*
€ 24,53*
€ 5,95*
ab € 18,84*
€ 26,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.