Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Hobby 32811 Baumpackung Mischwald 35 bis 90mm 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113161
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     32811
EAN/GTIN:
     4007246328116
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Die preiswerten Hobby-Bäume von NOCH sind ideal, um auf Ihrer Anlage richtig aufzuforsten. Die Modellbäume mit realistischen Baumstämmen sind die perfekte Lösung, um für wenig Geld für dichte Wälder und natürlich wirkende Baumgruppen zu erschaffen.
Features:
Natürliche Farben
Lieferumfang:
25 Hobby-Bäume.
Weitere Informationen:
Bauart (Geländebau-Bäume):
Mischwald
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Höhe (max.):
90 mm
Höhe (min.):
35 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246328116, NOCH, Hobby
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,62*
€ 23,41*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 17,28*
€ 23,42*
8 Tage
20
€ 6,99*
ab € 25,71*
€ 33,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,41*
€ 27,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,27*
€ 27,69
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,88*
€ 24,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,98*
€ 23,78
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,74*
€ 22,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,43*
€ 21,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,62*
€ 18,59
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6248* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.