Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1302-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 8mm Plattenstärke (max.) 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S11322
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-03020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Hinweise:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
Weitere Informationen:
Höhe:
9 mm
Durchmesser:
15.9 mm
Plattenstärke (max.):
3 mm
Montageloch:
11 mm
Herst.-Teilenr.:
633-03020
Typ:
HV1302-PVC-BK-M1
Halogenfrei:
Nein
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
8 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,07261*
€ 0,09131*
15 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,07259*
€ 0,09139*
16 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,0739*
€ 0,0931*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,0751*
€ 0,0939*
Lager 615
50
€ 4,00*
ab € 0,133*
€ 0,224*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,224*
€ 0,267
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,207*
€ 0,246
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,193*
€ 0,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,159*
€ 0,189
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.