Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Hobby 32825 Baumpackung Fichte 35 bis 90mm Dunkelgrün 25St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S113311
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     32825
EAN/GTIN:
     4007246328253
Suchbegriffe:
Bäume, Hecken und Büsche
Tannen wie im Schwarzwald! Die preiswerten Hobby-Bäume von NOCH sind ideal, um auf Ihrer Anlage richtig aufzuforsten. Die Bäume sind mit realistisch, unregelmäßig geschnittenen hellgrünen Astspitzen versehen und haben außerdem realistische Wurzelfüße.
Features:
Natürliche Farben
Lieferumfang:
25 Hobby-Bäume.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Bauart (Geländebau-Bäume):
Fichte
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Herstellerfarbe:
Dunkelgrün
Höhe (max.):
90 mm
Höhe (min.):
35 mm
Produkt-Art:
Baumpackung
Weitere Suchbegriffe: 04007246328253, NOCH, Hobby
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 21,19*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 16,07*
€ 21,21*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 15,65*
€ 21,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,19*
€ 25,22
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,00*
€ 24,99
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 20,65*
€ 24,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,53*
€ 22,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6228* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.