| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S115732 Herst.-Nr.: 564067 EAN/GTIN: 4048962458541 |
| |
|
| | |
| Wäre es nicht super, aus nur einem Baukasten mehrere verschiedene Spiele bauen zu können? Kein Problem, mit fischertechnik Build your own game wird das möglich! Der Baukasten enthält acht verschiedene Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspiele, wie zum Beispiel Roulette, Glücksrad und ein Labyrinth. Wer trifft am genauesten, wer ist am schnellsten, wer hat das Glück auf seiner Seite? Die verschiedenen Spiele können allein oder mit mehreren Personen gespielt werden, so entsteht nachhaltiger Spielspaß für die ganze Familie. Keine Lust mehr, weiterzuspielen? Kein Problem! Man schnappt sich einfach die Bauanleitung, baut das nächste Spiel auf und schon geht der Spaß von Neuem los! Features: 8 Modelle Gesellschafts- und Geschicklichkeitsspiele Ca. 294 Bauteile Weitere Informationen: | | Titel: | Build your own game | Altersklasse: | ab 7 Jahre | Produkt-Art: | Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,17* | € 52,68* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 39,47* | € 52,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,54* | € 55,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|