Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

13mm Befestigungssockel selbstklebend 543507 Bündel-Ø-Bereich 8.90mm (max) Natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12374
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     543507
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050001356871
13 mm
Klebesockel
Kabelbefestigung mit Kleber
Selbstklebender Miniaturkabelhalter zur Kabelbefestigung auf kleinen und kleinsten Baugruppen.
Features:
Natur
Befestigungssockel
selbstklebend
Bündel-Ø-Bereich 8.90 mm (max)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
12.7 mm
Höhe:
13 mm
Breite:
11.9 mm
Herst.-Teilenr.:
543507
Typ:
13 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Bündel-Ø (max.):
8.90 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Natur
Produkt-Art:
Befestigungssockel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,135*
  
Preis gilt ab 125.000 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,477*
€ 0,568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,209*
€ 0,249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,231
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,192*
€ 0,228
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,186*
€ 0,221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,211
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,167*
€ 0,199
pro Stück
ab 125000 Stück
€ 0,135*
€ 0,161
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.