Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Cable Scout+ Basis Set 897-90000 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12439
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90000
EAN/GTIN:
     4031026406251
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Cable Scout+ ist ein multifunktionales Werkzeug zur professionellen Kabelinstallation, dass die zeitsparende Verlegung von Kabeln unter schwierigsten Bedingungen ermöglicht. Stangen aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK) können dabei mit einem Kabelgewicht von bis zu 80 kg belastet werden. Das komplette System beinhaltet Glasfaserstangen, eine Vielzahl an nützlichen Zubehörteilen und eine robuste Tasche, in der alle Komponenten sicher verstaut werden können.
Features:
Für einfache Kabelinstallationsaufgaben
Lieferumfang:
Glasfaserstangen (Ø x L): 10 Stangen 4 x 1000 mm weiß. + Zubehör: Flexible, weiße Verlängerung, 150 mm · Adapter · Großer Haken · Führungsöse.
Hinweise:
Reichweite: 10 Meter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Basis-Set
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 52,56*
€ 66,90*
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,97*
€ 71,03*
43 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 14,99*
ab € 51,90*
€ 71,04*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 60,24*
€ 72,21*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 60,89*
€ 73,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,03*
€ 84,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,64*
€ 80,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 66,95*
€ 79,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,26*
€ 76,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,12*
€ 73,92
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,97*
€ 67,79
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 56,97* pro Satz)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
897-90015
ab € 9,95*
Zubehör
HellermannTyton
897-90018
ab € 15,32*
Zubehör
HellermannTyton
897-90016
ab € 16,98*
Zubehör
HellermannTyton
897-90004
ab € 17,34*
Zubehör
HellermannTyton
897-90026
ab € 38,80*
Zubehör
HellermannTyton
897-90027
ab € 45,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.