Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Cable Scout<sup>+</sup> Erweiterungsstangen 897-90008 2St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S12659
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     897-90008
EAN/GTIN:
     4031026406329
Suchbegriffe:
Fädelbesteck
Kabeleinziehband
Röhrenaal
Ziehdraht
Erweiterungsstangen für Cable-Scout+.
Lieferumfang:
2 Stangen.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Länge:
1000 mm
Ausführung:
sehr flexibel
Durchmesser:
5 mm
Außen-Ø:
5 mm
Herstellerfarbe:
Weiß (transparent)
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabeleinziehband, 04031026406329, HellermannTyton, CS-PN, 720-3600
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 19,33*
€ 28,55*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 23,08*
€ 30,75*
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 22,44*
€ 30,75*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,23*
€ 30,84*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 23,71*
€ 31,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,36*
€ 34,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2902627
ab € 173,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.