Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Somfy 1870471 1870471 WLAN IP Überwachungskamera-Set 1920 x 1080 Pixel


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S129382
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1870471
EAN/GTIN:
     3660849574680
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Die Somfy Outdoor Camera ist eine der wenigen Kameras mit smarten Funktionen auf dem Markt. Wird die Gegenwart einer Person erkannt, werden Sie sofort auf Ihrem Smartphone alarmiert und es wird Ihnen ein Video zugesendet. Mithilfe der App „Somfy Protect“ können Sie dann die 110 dB laute Sirene auslösen. Falls eine Beleuchtung mit der Kamera verbunden ist, schaltet diese sich zur noch stärkeren Abschreckung ein.
Features:
Hohe Bildqualität (Full HD 1080p)
Eingebaute 110 dB Sirene
Bewegungserkennung
Anschluss einer Beleuchtung bis 500 W möglich
Lieferumfang:
2er Set Outdoor-Kamera + Schrauben und Dübel.
Weitere Informationen:
App-fähig:
Ja
Tiefe:
150 mm
Farbe:
weiß
Breite:
150 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Schutzart:
IP54
Gewicht:
512 g
Durchmesser:
85 mm
Videoüberwachung-Besonderheiten:
mit IR-LEDs + mit 2-Wege-Kommunikation + mit Lautsprecher + mit Mikrofon + mit Sirene + mi
Signal-Standard:
IP
Cloud-Anbindung:
Hersteller-Spezifisch
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Auflösung vertikal:
1080 Pixel
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
WLAN Standard:
IEEE802.11b + IEEE802.11g + IEEE802.11n
Herstellerfarbe:
Weiß
Kamera-Typ:
Kompakt-Kamera
IR-Reichweite (max.):
8 m
Produkt-Art:
Überwachungskamera-Set
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 394,89*
€ 461,25*
pro Packung
€ 5,95*
ab € 395,11*
€ 461,82*
Lager 615
pro Packung
Frei Haus
ab € 415,19*
€ 497,18*
1 Tag
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 451,19*
€ 522,10*
pro Stück
Frei Haus
ab € 478,34*
€ 551,93*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 497,18*
€ 591,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 485,85*
€ 578,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 480,86*
€ 572,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 461,28*
€ 548,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 443,93*
€ 528,28
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 415,19*
€ 494,08
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 207,595* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.