Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 409551 Spreizniete Loch-Ø 5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13375
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     409551
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Platten (Halbzeuge)
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
pb fastener spreizniete

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Plattenstärke (max.):
3.5 mm
Typ:
409551
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Loch-Ø:
5 mm
Produkt-Art:
Spreizniete
Weitere Suchbegriffe: spreizniete, spreizniete ø 5mm, PB Fastener
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,112*
€ 0,158*
2 Tage
501
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,113*
€ 0,199*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,13*
€ 38,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,158*
€ 0,188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,148*
€ 0,176
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,112*
€ 0,133
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 15,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.