Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CCH62-S10-C0 Befestigungsschelle schraubbar CCH62-S10-C0 Bündel-Ø-Bereich 15.70mm (max)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S13586
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CCH62-S10-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Befestigungsschelle aus robustem Material.
Features:
Schwarz
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 15.70 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Breite:
12.7 mm
Bündel-Ø:
15.7 mm
Herst.-Teilenr.:
CCH62-S10-C0
Typ:
CCH62-S10-C0
Halogenfrei:
Ja
Montage-Ø (max.):
5.30 mm
Montage-Ø (min.):
5.30 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
15.70 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Sammelhalter, panduit kabelmanagement, kabel organizer, 02050001368102, Panduit, Klebesockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,62*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
107
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,50*
€ 0,89*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 4,64*
€ 6,69*
1 Tag
26
1
pro Paket
€ 14,99*
ab € 40,63*
€ 60,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT2S-C
ab € 0,0375*
Zubehör
TR Fasteners
M5 12 PRSTMC Z100
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.