Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton HV1205-PVC-BK-M1 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 10mm Plattenstärke (max.) 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14041
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     633-02050
EAN/GTIN:
     4031026186283
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeldurchführung
HellermannTyton Durchführungstüllen aus cadmiumfreiem Weich-PVC oder Polyethylen bieten eine große Auswahl an Formen und Größen. Sie sind beständig gegen verschiedenste Mineralien und Umwelteinflüsse.
Hinweise:
Anwendungen: Überall, wo Leitungen und Kabel durch Ausgänge und Durchbrüche geführt werden, bieten HellermannTyton Durchführungstüllen hervorragenden mechanischen Schutz.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
8.7 mm
Durchmesser:
17.5 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Montageloch:
13.5 mm
Herst.-Teilenr.:
633-02050
Typ:
HV1205-PVC-BK-M1
Halogenfrei:
Nein
Befestigungs-Loch-Ø:
13.5 mm
Material:
PVC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
10 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 5,00*
ab € 0,10265*
€ 0,12765*
11 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,10356*
€ 0,12856*
20 Tage
unbekannt
1000
€ 6,99*
ab € 0,1056*
€ 0,1306*
18 Tage
unbekannt
1000
€ 5,90*
ab € 0,1064*
€ 0,1314*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,22*
€ 0,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.