Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 009 0060 220 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 6mm Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14527
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     009 0060 220 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000378843
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Herst.-Teilenr.:
009 0060 220 03
Typ:
009 0060 220 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
6 mm
Kategorie:
Schutzkappe
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,0925*
€ 0,3096*
10 Tage
nicht lagernd
116
€ 6,99*
ab € 0,22*
€ 0,31*
1 Tag
225
10
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3096*
€ 0,3684
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1858*
€ 0,2211
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1739*
€ 0,2069
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1594*
€ 0,1897
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1467*
€ 0,1746
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1164*
€ 0,1385
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1141*
€ 0,1358
pro Stück
ab 200000 Stück
€ 0,0925*
€ 0,1101
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.