Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 009 0220 220 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 22mm Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14704
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     009 0220 220 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000378690
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24 mm
Herst.-Teilenr.:
009 0220 220 03
Typ:
009 0220 220 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
22 mm
Kategorie:
Schutzkappe
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,60*
€ 1,04*
2 Tage
156
3
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,05*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,60*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.