| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S147811 Herst.-Nr.: RA4336-05 EAN/GTIN: 4014243213796 |
| |
|
| | |
| Die praktische Funk-Fernbedienung erlaubt das bequeme Steuern Ihrer Chamberlain Funk-Rohrmotoren oder Rohrmotoren mit nachgerüstetem Funk-Empfänger mit nur Klick von Ihrer Couch aus! So können Sie bis zu 6 Rollläden öffnen und schließen - einzeln oder gleichzeitig! Die Fernbedienung im modernen Design ist einfach an die Motoren anzulernen und noch einfacher zu bedienen. Zur besseren Aufbewahrung wird eine zusätzliche Wandhalterung mitgeliefert, mit dem die Fernbedienung an einem festen Ort aufbewahrt werden kann, damit sie immer zur Hand ist. Features: Auf, Stopp, Zu-Funktion + Kanalwechsel-Tasten Zur Steuerung von bis 6 Chamberlain Funk-Rohrmotoren Praktische Wandhalterung inklusive Lieferumfang: Funk-Fernbedienung · Batterie · Wandhalterung · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 18 mm | Höhe: | 12 mm | Breite: | 47 mm | Kanäle: | 6 | Anwendungsbereich: | Jalousien, Tore und Fenster | Frequenz: | 433 MHz | Betriebsspannung: | Typ 23A, inkl. | Basisstation: | Nicht Erforderlich | Produkt-Art: | Funk-Handsender |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chamberlain |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 41,37* | € 93,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 71,61* | € 93,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|