Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 009 0040 220 03 Schutzkappe Klemm-Ø (max.) 4mm Polyethylen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S14967
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     009 0040 220 03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000378768
PB Fastener
Würgenippel

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
11 mm
Herst.-Teilenr.:
009 0040 220 03
Typ:
009 0040 220 03
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
4 mm
Kategorie:
Schutzkappe
Produkt-Art:
Schutzkappe
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
285
10
Frei Haus
ab € 0,23*
€ 0,42*
Lager 615
25
€ 4,00*
ab € 0,29*
€ 0,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 10,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.