Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener 1203-CR-SW Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 14mm Plattenstärke (max.) 4mm Chloropre


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15434
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     1203-CR-SW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
22.5 mm
Schutzart:
IP66/67 (geprüft nach DIN VDE 0470 Teil 1/11.92)
Durchmesser:
31 mm
Plattenstärke (max.):
4 mm
Montageloch:
M25
Herst.-Teilenr.:
1203-CR-SW
Typ:
1203-CR-SW
Halogenfrei:
Nein
Material:
Chloropren-Kautschuk
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
14 mm
Klemm-Ø (min.):
10 mm
Kategorie:
Kabeldurchführung
Min. Temperatur:
-30 °C
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Weitere Suchbegriffe: kabeldurchführungen pb fastener, 02050000378591, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 6,06*
1 Tag
110
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,70*
€ 6,07*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,08*
€ 35,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.