Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton ALU13-ALU-NA-C1 Befestigungsschelle schraubbar 211-10130 Bündel-Ø-Bereich 20.60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15471
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     211-10130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halterungsschellen
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Hochwertige Aluminium-Legierung, die sie extrem stabil und dauerhaft flexibel macht. Einsatz überall dort, wo hohe Temperaturbeständigkeit oder hohe Anzugskräfte erforderlich sind. Anwendungen: Neben der Rohrbefestigung (z.B. im Wohnwagenbau) werden auch Leitungen oder Bauelemente (z.B. Kondensatoren) mit den Alu-Schellen befestigt.
Features:
Silber
Befestigungsschelle
schraubbar
Bündel-Ø-Bereich 20.60 mm (max)
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
12.7 mm
Herst.-Teilenr.:
211-10130
Typ:
ALU13-ALU-NA-C1
Temperaturbereich:
-40 - +180 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Befestigungsart:
schraubbar
Bündel-Ø (max.):
20.60 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Silber
Max. Temperatur:
+180 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5853*
€ 0,7653*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,5891*
€ 0,7691*
14 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,5809*
€ 0,7755*
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,607*
€ 0,787*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,77*
€ 2,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.