Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 80-6114-2798-2 Bedruckte Klebemarker Aufdruck 5 SDR-5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15509
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     SDR-5
EAN/GTIN:
     0051128562109
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Camera Link Kabel
CameraLink Kabel
Kabelbeschriftung
Die Kennzeichnungsbänder bestehen aus einem abriebfesten, witterungsbeständigen Polyesterfilm. Durch den Acrylkleber ist eine dauerhafte Klebkraft gewährleistet.
Features:
Anzahl Markierer: 7500
Aufdruck: 5
Lieferumfang:
3 Rollen
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß + gelb
Temperaturbereich:
-40 - +121 °C °C
Ausführung:
Ziffern
Besonderheiten:
selbstklebend + zur nachträglichen Montage
Passend für:
3M Scotchcode
Serie:
Scotchcode
Aufdruck:
5
Anzahl Markierer:
7500
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Weiß + Gelb
Farbcodiert:
Ja
Max. Temperatur:
+121 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Bedruckte Klebemarker
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,06667*
€ 3,09667*
3
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,93667*
€ 4,40334*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,25667*
€ 6,12*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,00*
€ 7,79*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,25*
€ 8,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,12*
€ 7,2828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 9 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,6771
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,06*
€ 3,6414
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,90667*
€ 3,45894
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78667*
€ 3,31614
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25667*
€ 2,68544
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.