Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener LCBSB-6-01A-RT Abstandshalter selbstklebend Kunststoff Abstandsmaß 9.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S15589
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     LCBSB-6-01A-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PB Fastener
Platinenbefestigung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Loch-Durchmesser-Platine:
4 mm
Plattenstärke (max.):
1.6 mm
Abstandsmaß:
9.5 mm
Typ:
LCBSB-6-01A-RT
Material:
Kunststoff
Max. Temperatur:
+50 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Abstandshalter
Besonderheiten:
selbstklebend
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,49*
1 Tag
4033
7
Frei Haus
ab € 0,29*
€ 0,51*
6 Tage
100
5
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 1,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.