Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT LR8 Mini (AAAA)-Batterie Mini (AAAA) Alkali-Mangan 1.5V 500 mAh 2St.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156542
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714135
EAN/GTIN:
     4064161214443
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Die Mini-Batterie findet in Fernbedienungen für den schlüssellosen Zugang, medizinische Geräte, Headsets, Kleinstgeräte für Zuhause, Laserpointer und viele weitere Anwendungen ihren Einsatz. Qualitativ hochwertige Alkaline Zelle mit einer langen Laufzeit.
Features:
Hohe Energiedichte
Zuverlässig und hohe Lebensdauer
Optimiert für höchste Leistungseigenschaften
Weitere Informationen:
Höhe:
42.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
8.3 mm
Alternative Bezeichnungen:
AAAA + LR8 + LR8D425 + R8D425 + LR61 + E96 + MX2500 + V4004 + V4761 + MN2500 + 25A
Größe:
Mini (AAAA)
Typ:
LR8
Batterie-, Akku- Gruppe:
Spezialgröße Batterien
Technologie:
Alkali-Mangan
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.5 V
Kapazität:
500 mAh
Produkt-Art:
Mini (AAAA)-Batterie
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: aaaa mini batterie, VOLTCRAFT, LR8, 1694986, CE-1694986
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 22.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,415* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 1,21*
€ 1,44
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 1,16*
€ 1,38
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 1,06*
€ 1,26
pro Packung
ab 22500 Packungen
€ 0,83*
€ 0,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.