Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT Endurance HR03 Micro (AAA)-Akku NiMH 1000 mAh 1.2V 4St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S156902
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-12714095
EAN/GTIN:
     4064161214368
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Akku
AAA Akkus
AAA Micro Akku
Akku AAA
Der VOLTCRAFT Endurance Akku vereint die Effizienz und Umweltfreundlichkeit eines Akkus und die geringe Selbstentladung und Lagerfähigkeit einer Batterie. Dies bedeutet, dass der Akku nach einem Jahr Lagerung noch 85 % seiner ursprünglichen Kapazität aufweist. Somit ist er über einen längeren Zeitraum immer einsatzbereit und muss nicht erst geladen werden. Dadurch erhöht sich die Lebensdauer des Akkus. Dank der hohen Leistungs- und Schnellladefähigkeit ermöglicht die Endurance auch einen Dauereinsatz unter härtesten Bedingungen. Auch die sofortige Einsatzbereitschaft nach dem Kauf ist ein großer Vorteil. Diese ist gegeben, da der Akku vorgeladen ist und sofort verwendet werden kann. Auf Dauer ist die Endurance nicht nur günstiger für Sie, sondern schont auch die Umwelt.
Features:
Minimale Selbstentladung
Sofort einsatzbereit
Schnelladefähig
Nach 1 Jahr Lagerung noch ca. 85 % der ursprünglichen Kapazität vorhanden
4er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
44.5 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Durchmesser:
10.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
HR3 + HR03 + UO100557 + DC2400 + DC2400B4N + LR03 + AAA + LR3 + AM4M8A + AM4 + S + MN2400
Größe:
Micro (AAA)
Typ:
Endurance HR03
Batterie-, Akku- Gruppe:
Micro (AAA)
Technologie:
NiMH
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
1.2 V
Kapazität:
1000 mAh
Produkt-Art:
Micro (AAA)-Akku
Wiederaufladbar:
Ja
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,16*
€ 6,44*
2 Tage
6611
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 6,45*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 29,32*
€ 40,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,36*
€ 7,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,11*
€ 7,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,66*
€ 6,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,44*
€ 6,47
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,08*
€ 6,05
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,95
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.