Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1664FC UK/T6PRO Installationstester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S158052
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     5318224
EAN/GTIN:
     0195112035917
Suchbegriffe:
00195112035917
Fluke
1664FC UK/T6PRO
BGV
Kaufen Sie einen Fluke 1664FC Multifunktions-Installationstester und erhalten Sie einen GRATIS-Elektrotester T6-1000 PRO. Die Fluke 1664FC Installationstester sind die einzigen Installationstester, die dazu beitragen, Schäden an angeschlossenen Geräten zu verhindern, und die außerdem alle örtlichen Vorschriften erfüllen. Das Elektroprüfgerät T6-1000 PRO misst Spannungen bis zu 1000 V Wechselstrom und Ströme bis zu 200 A Wechselstrom, und zwar über die offene Gabel und ohne Kontakt der Messleitungen mit der Spannung.
Lieferumfang:
Fluke 1664FC UK + Netzkabel + Hartschalenkoffer + Tragegurt + 6x Batterie + Messleitungssatz + Hülle + Zero-Adapter + T6-1000 Pro Elektrotester
Weitere Informationen:
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP40
Gewicht:
1.3 kg
Schnittstellen:
Infrarot + Bluetooth®
Anzeige-Art:
digital (LCD)
Spannungs-Versorgung:
batteriebetrieben
Besonderheiten:
RCD/FI Test
Speicher:
ja
Typ:
1664FC UK/T6PRO
Messbereich (VDE):
Spannung + Frequenz + Isolationswiderstand + Leitungsimpedanz + Schleifenimpedanz
Messkategorie:
CAT III 500 V + CAT IV 300 V
DIN-Norm:
DIN IEC 60364
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Installationstester
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.720,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,64*
€ 2.274,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.877,39*
€ 2.234,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.858,66*
€ 2.211,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.782,01*
€ 2.120,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.733,83*
€ 2.063,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.720,32*
€ 2.047,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.