Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 61003 Wandhalter Premium 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S158112
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     61003
EAN/GTIN:
     4260383632458
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos.
Features:
Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos
Zur schnellen und einfachen Montage an der Wand, dank Bohrungen in der Grundplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
188 mm
Länge:
310 mm
Breite:
410 mm
Gewicht:
1800 g
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Premium 41x18 cm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 31,51*
€ 41,89*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 39,10*
€ 52,76*
4 Tage
21
€ 8,50*
ab € 40,27*
€ 52,77*
€ 4,90*
ab € 51,07*
€ 68,14*
2 Tage
21
€ 4,95*
ab € 55,75*
€ 71,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,10*
€ 46,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.