| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S158132 Herst.-Nr.: 61004 EAN/GTIN: 4260383632465 |
| |
|
| | |
| Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos. Features: Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos Zur schnellen und einfachen Montage an der Wand, dank Bohrungen in der Grundplatte Weitere Informationen: | | Höhe: | 70 mm | Länge: | 70 mm | Breite: | 190 mm | Gewicht: | 195 g | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Standard 18x7 cm |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,40* | € 10,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 7,64* | € 10,83* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 8,99* | € 13,60* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,84* | € 13,79* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 10,05* | € 14,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|