| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S158142 Herst.-Nr.: 61006 EAN/GTIN: 4260383632489 |
| |
|
| | |
| Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos. Features: Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos Zur schnellen und einfachen Montage an der Wand, dank Bohrungen in der Grundplatte Weitere Informationen: | | Höhe: | 135 mm | Länge: | 127 mm | Breite: | 340 mm | Gewicht: | 1039 g | Material: | Aluminium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04260383632489, Berger & Schröter, Standard 35x13 cm |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,92* | € 26,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,41* | € 32,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,38* | € 32,14* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 25,40* | € 33,74* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,40* | € 42,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|