Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter 61005 Wandhalter Standard 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S158182
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     61005
EAN/GTIN:
     4260383632472
Suchbegriffe:
Wandschlauchhalter
Wandschlauchträger
wandschlauchhalter alu
wandschlauchhalter
Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos.
Features:
Bringt Ordnung in Ihre Werkstatt, Gartenlaube oder Garage
Ideal geeignet zur platzsparenden Aufbewahrung von Gartenschläuchen oder Stromkabeln z.B. von Rasenmähern, Heckenscheren oder Wallbox-Kabeln des E-Autos
Zur schnellen und einfachen Montage an der Wand, dank Bohrungen in der Grundplatte
Weitere Informationen:
Höhe:
105 mm
Länge:
110 mm
Breite:
240 mm
Gewicht:
440 g
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Berger & Schröter, Standard 25x10 cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 14,66*
€ 20,51*
1 Tag
27
€ 8,50*
ab € 15,00*
€ 20,53*
€ 4,90*
ab € 18,73*
€ 26,20*
1 Tag
27
€ 7,90*
ab € 20,52*
€ 27,47*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 20,49*
€ 28,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.