Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSG Canusa 8694012952 Geflechtschlauch Schwarz PBT 11 bis 17mm 10m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S16155
Hersteller:
     DSG-Canusa
Herst.-Nr.:
     8694012952
EAN/GTIN:
     4016138715262
Suchbegriffe:
Geflechtschlauch
Hohlgeflechtschlauch
geflechtschlauch 10 m
geflechtschlauch
Der Geflechtsschlauch bietet höchste Flexibilität und ausgezeichneten Abriebschutz. Er lässt sich schnell und einfach auf das zu schützende Objekt aufschieben und passt sich unregelmäßigen Formen und Konturen perfekt an. Der Geflechtsschlauch kann leicht mit einem kleberbeschichteten Schrumpfschlauchabschnitt fixiert werden. Die CANUFLEX Minibox ist ideal für Anwender, die kleine Mengen benötigen, z.B. Hand- und Heimwerker.
Features:
flammgeschützt
Lieferumfang:
1 Packung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
8694012952
Typ:
8694012952
Temperaturbereich:
-50 - +150 °C °C
Bündel-Ø (max.):
17 mm
Bündel-Ø (min.):
11 mm
Besonderheiten:
flammgeschützt
Material:
PBT
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+150 °C
Min. Temperatur:
-50 °C
Produkt-Art:
Geflechtschlauch
Weitere Suchbegriffe: dsg canusa geflechtschlauch, DSG Canusa, Kabelschutz, Kabel-Schutz, bougierschlauch
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,51*
€ 27,49*
1 Tag
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 27,50*
7 Tage
12
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 42,57*
€ 55,73*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,49*
€ 32,71
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,85*
€ 31,95
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,60*
€ 31,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,92*
€ 29,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,28*
€ 28,89
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,49*
€ 27,95
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 22,17*
€ 26,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,51*
€ 22,03
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,851* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.