Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Knopfzelle CR 2032 3V 5 St. 220 mAh Lithium GPCR2032STD147C5


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S161631
Hersteller:
     GP
Herst.-Nr.:
     GPCR2032STD147C5
EAN/GTIN:
     4891199001147
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Dass immer mehr Geräte immer weniger Strom benötigen, sind gute Neuigkeiten. Aus diesem Grund sind immer öfter sehr kleine Batterien ausreichend, nämlich Knopfzellen. Die CR2032 von GP ist eine Lithium-Knopfbatterie mit 3 Volt und einer Kapazität von 220mAh. Sie eignet sich für Video- und Fotokameras, Taschenrechner, Autoschlüssel, Spielzeug und medizinische Hilfsmittel wie beispielsweise Blutzuckermessgeräte. Sie ist hervorragend für einen Temperaturbereich von -10°C bis +60°C geeignet. Bitte prüfen Sie vor dem Kauf die Größe. Der Durchmesser der Knopfzelle beträgt 20 mm und sie ist 3,2 mm dick.

Diese 3 Volt-Knopfzelle von GP mit der Bezeichnung CR2032 eignet sich als Ersatz für Batterien mit den Bezeichnungen ECR2032 und DL2032.
Features:
Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
3.2 mm
Gewicht:
3.2 g
Durchmesser:
20 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2032 + DL2032 + ECR2032 + KCR2032 + KL2032 + KECR2032 + LM2032 + 5004LC + SB-T15 + L14 +
Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
220 mAh
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, 04891199001147, GP, Lithium Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,56*
€ 2,61*
9 Tage
36
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,67*
€ 2,62*
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,79*
€ 2,71*
3 Tage
54
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,56*
€ 3,77*
7 Tage
unbekannt
60
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,13*
€ 3,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,61*
€ 3,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2,41*
€ 2,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,21*
€ 2,63
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,03*
€ 2,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,91*
€ 2,27
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,56*
€ 1,86
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,312* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.