Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Knopfzelle CR 2450 3V 1 St. 600 mAh Lithium GPCR2450STD916C1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S161671
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     GPCR2450STD916C1
EAN/GTIN:
     4891199063916
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
So klein und so viel Power! Die Kapazität der leistungsstärksten 3 Volt-Knopfzelle von GP beträgt sage und schreibe 600 mAh. Diese Lithium-Knopfbatterie hat eine lange Lebensdauer und kommt u. a. in Autoschlüsseln und Autoalarmanlagen, elektrischen Uhren und Weckern, Kameras, Taschenrechnern, Blutzuckermessgeräten und PDAs zum Einsatz. Sie wird auch immer öfter in Lauflampen und anderen Gadgets verwendet, die dicht am Körper getragen werden und deshalb nicht zu schwer sein dürfen. Der Durchmesser der Batterie beträgt 24,5 mm und sie ist 5 mm dick.

Diese GP-Knopfzelle mit der Bezeichnung CR2450 eignet sich als Ersatz für Knopfzellen mit der Bezeichnung DL2450.
Features:
Gutes Temperaturverhalten
Hohe Energiedichte
Geringe Selbstentladung
Weitere Informationen:
Höhe:
5 mm
Gewicht:
6.6 g
Durchmesser:
24.5 mm
Alternative Bezeichnungen:
BR2450 + DL2450 + ECR2450 + KCR2450 + KL2450 + KECR2450 + LM2450 + 5029LC
Größe:
CR 2450
Batterie-, Akku- Gruppe:
Knopfzelle
Technologie:
Lithium
Spannung:
3 V
Kapazität:
600 mAh
Temperaturbereich:
-10 bis +60 °C
Produkt-Art:
Knopfzelle
Wiederaufladbar:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, GP Batteries, Lithium Knopfzelle
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,20*
€ 2,35*
2 Tage
20
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,55*
€ 2,36*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,94*
€ 2,69*
3 Tage
31
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 2,05*
€ 3,08*
6 Tage
95
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,84*
€ 4,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.