Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PB Fastener H-1611 Zugentlastung Klemm-Ø (max.) 10.9mm Plattenstärke (max.) 3.2mm Polyamid Schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S16981
Hersteller:
     PB Fastener
Herst.-Nr.:
     H-1611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
pb fastener zugentlastung
zugentlastung
Sitzt fest, isoliert und schützt · Schnelle und einfache Montage mit Handwerkzeug · Spirale hilft Kabelbruch zu vermeiden.
(Nicht verwenden, wenn das Kabel extremen Schwingungen ausgesetzt ist).
Features:
Für Rundkabel
Weitere Informationen:
Länge:
53.6 mm
Durchmesser:
19 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
H-1611
Typ:
H-1611
Halogenfrei:
Nein
Material:
Polyamid
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
10.9 mm
Klemm-Ø (min.):
9.1 mm
Kategorie:
Zugentlastung
Max. Temperatur:
+105 °C
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: 02050000348624, PB Fastener, Würgenippel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,18*
€ 2,25*
7 Tage
72
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 31,32*
€ 43,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.