Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 558S Schwachstromverbinder flexibel: 0.5- starr: 0.5-1.5mm² Polzahl: 2 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17030
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     558S
EAN/GTIN:
     0054007148616
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Scotchlok™ Verbinder eignen sich für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern, als Durchgangs- oder Abzweigverbindung im Querschnittsbereich von 0,4 - 4 mm² auch an ungeschnittenen Leitern, in der Installations-Verdrahtungstechnik, im Steuer-, Mess- und Regelbereich, in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Den zu verbindenden Leiter ohne Abisolieren einführen, durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Handzange Typ E-9BM wird die Aderisolation automatisch entfernt.
Features:
Für Ein- oder Mehrdrähtige Leiter
Verbinden "ohne" Abisolieren
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
558S
Querschnitt flexibel (min.):
0.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
0.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Nennspannung (Details):
600 V/AC
Herstellerfarbe:
Rot
Temperaturbereich:
+105 °C
Produkt-Art:
Schwachstromverbinder
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,31*
€ 1,99*
38 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 18,2132*
€ 22,1032*
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 18,707*
€ 22,547*
37 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 19,21*
€ 23,13*
17 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 29,38*
€ 39,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.