Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 534 Schwachstromverbinder flexibel: 1.5-2.5mm² starr: 1.5-2.5mm² Polzahl: 2 Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17063
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     534
EAN/GTIN:
     0054007505112
Suchbegriffe:
Abzweigklemme
Kabelabzweiger
Leitungsverteiler
Stromdieb
Scotchlok™ Verbinder eignen sich für die Verbindung von ein- oder mehrdrähtigen Leitern, als Durchgangs- oder Abzweigverbindung im Querschnittsbereich von 0,4 - 4 mm² auch an ungeschnittenen Leitern, in der Installations-Verdrahtungstechnik, im Steuer-, Mess- und Regelbereich, in der Kfz-Elektrik und im Schaltanlagenbau. Den zu verbindenden Leiter ohne Abisolieren einführen, durch leichten Druck mit der Scotchlok™ Handzange Typ E-9BM wird die Aderisolation automatisch entfernt.
Features:
Für Ein- oder Mehrdrähtige Leiter
Verbinden "ohne" Abisolieren
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
534
Querschnitt flexibel (max.):
2.5 mm²
Querschnitt flexibel (min.):
1.5 mm²
Querschnitt starr (max.):
2.5 mm²
Querschnitt starr (min.):
1.5 mm²
Polzahl:
2
Anschluss:
Schneid-Klemm
Nennspannung (Details):
600 V/AC
Herstellerfarbe:
Braun
Temperaturbereich:
+105 °C
Produkt-Art:
Schwachstromverbinder
Weitere Suchbegriffe: abzweigklemme, 00054007505112, 3M
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1000
€ 7,90*
ab € 0,26*
€ 0,32*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 0,98*
8 Tage
100
10
€ 6,99*
ab € 1,00*
€ 2,56*
30 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 25,62*
€ 29,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.