Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Richco SHR-C2 Befestigungsschelle SHR-C2 Bündel-Ø-Bereich 25mm (max) mit Spreizanker, wiederver


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S17153
Hersteller:
     Richco
Herst.-Nr.:
     SHR-C2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
02050000572968
Richco
Klebesockel
Die leicht wieder zu öffnende verrastende Befestigungsschelle hält Schlauchverbindungen auch bei starken Vibrationen fest umschlossen.
Features:
Schwarz
Befestigungsschelle

Bündel-Ø-Bereich 25 mm (max)
Weitere Informationen:
Höhe:
32.5 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
12.5 mm
Herst.-Teilenr.:
SHR-C2
Typ:
SHR-C2
Temperaturbereich:
-40 - +65 °C °C
Halogenfrei:
Nein
Besonderheiten:
mit Spreizanker + wiederverschliessbar
Bündel-Ø (max.):
25 mm
Material:
Polyamid 6.6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Befestigungsschelle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,64*
2 Tage
260
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35*
€ 0,66*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 9,80*
€ 14,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
1593478
ab € 2,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.